Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Punta con aspirazione Plus M
Punta con aspirazione Plus M - 1
Punta con aspirazione Plus M - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta con aspirazione Plus M

Punta a percussione rapida con eccellente durata e testa multitagliente per la foratura e l'aspirazione e in un'unica fase di lavoro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Foratura senza polvere


  • La polvere viene aspirata immediatamente durante la foratura

  • Protegge l'utente da eventuali danni per la salute

  • Maggiore durata

  • Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro

  • Notevole prevenzione della polvere prodotta nel cantiere


Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio


  • Geometria della testa adattata su misura al diametro della punta

  • 12-16 mm: Elemento in carburo monoblocco — la superficie di attacco con il corpo in acciaio aumentata al massimo conferisce un'elevata stabilità

  • 18-24 mm: Elemento in carburo multiblocco per una maggiore rapidità di foratura e design in tre sezioni per un migliore contenimento delle forze di torsione


Adatta per tutti gli aspiratori standard, certificati per polveri di classe M


Adattatore per aspiratore in gomma, flessibile



Foratura precisa


Speciale punta autocentrante

Indicazione
  • I ferri d'armatura possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere statico

  • Osservare le istruzioni incluse

  • Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M