Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi - 2
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi - 3
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi - 4
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi

Una soluzione versatile, di alta qualità, principalmente rivolta all'uso in macchine stazionarie, per la lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1400 N/mm², ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico). Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Basso attrito e rapida rimozione dei trucioli


Esclusiva elica Vario



Migliore centratura e massima velocità


Speciale smerigliatura a 4 lati con assottigliamento ottimizzato della punta



Ottime proprietà di guida e precisione (rigidità torsionale estremamente elevata)


Combinazione di cresta della punta doppia e singola



Durata dell'utensile fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento e fino a 2 volte maggiore rispetto alle punte con rivestimenti convenzionali (resistenza termica fino 800 °C)


Speciale rivestimento multistrato Magma



Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura