Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 1
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 2
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 3
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 4
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 5
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 6
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 7
Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 62 pz

Rapido da gestire nella valigetta del sistema ORSY per una foratura universale, rapida e comoda

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Vantaggi della geometria della punta elicoidale con passo estremamente irregolare (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Foratura notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce


Fori circolari precisi


  • Foratura a punti precisa senza scentratura

  • Può essere utilizzato in quasi tutti i materiali senza strappi o spaccature


Foratura confortevole


  • Foratura notevolmente più veloce e con minore sforzo rispetto alle punte elicoidali HSCo tradizionali

  • Foratura a punti precisa senza scentratura

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Possibilità di foratura angolata

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile

  • Uscita del foro priva di sbavature


Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuna rotazione nel mandrino: Lavoro rapido e pratico

  • Trasmissione della forza ottimizzata

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Esclusiva Würth

Indicazione
  • Per i fori ciechi, notare la punta autoforante estesa

  • I gradini dell'innovativa geometria della punta praticano una foratura graduale per raggiungere il diametro necessario. Per ottenere questo risultato, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata