Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz - 6
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz

Punte ad alta velocità per la foratura manuale di precisione in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (ad es. alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica). Disponibile in cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fino al 50% più veloci delle punte elicoidali tradizionali


Geometria Speed



Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve


Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato



Basso attrito e rapida rimozione dei trucioli


Esclusiva elica Vario



Gambo a 3 lati (diam. da 4 mm):


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Disponibile in esclusiva da Würth



Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura