Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo


Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte



Ideale per fori di carotaggio


Affilatura della punta molto precisa per fori accurati



Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Il diametro del codolo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.

  • Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.