Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN in bronzo con assottigliamento della punta
Punta elicoidale stabile ed economica per la lavorazione di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Foratura autocentrante, estremamente stabile e uniforme con alto livello di resistenza alla rottura
Combinazione di assottigliamento della punta di tipo A e tipo C
Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio
Design robusto e duraturo
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.