Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP
La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per fori circolari ad alta precisione con trapano manuale in quasi tutti i materiali, come l'acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatta anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legni duri e dolci.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nuova geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)
Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali
Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle punte elicoidali tradizionali
Fori circolari precisi senza bulinatura
Foratura estremamente comoda
- Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.
- Possibilità di foratura angolata
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Ideale per l'estrazione dei rivetti
- Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere
La prima punta elicoidale che consente una foratura precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura con utensile a mano.
- Geometria ottimizzata della punta a gradini
- Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Per i fori ciechi, tenere presente la punta per foratura estesa (v. dimensione l3)!
- Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile
- Ideale per la foratura ad alta precisione, comoda e rapida, di materiali pieni
- Ideale per fori di grosso diametro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.