Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale DIN 340 HSS tipo RN
Punta lunga in acciaio per forature profonde nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Avanzamento rapido e lavoro più semplice
- Ottima adesione di olio raffreddante, nonché tendenza ridotta allo surriscaldamento
- Superficie vaporizzata
Quando si utilizza la punta elicoidale conforme a DIN 340, si consiglia di eseguire prima un foro di centraggio.
Per acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.