Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 1869 R2
Design extra lungo con geometria della punta a gradini irregolare
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vantaggi della geometria della punta SMARTSTEP con passo estremamente irregolare (EU+)
- Durata fino al 50% più lunga
- Foratura notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)
- Fino al 20% di consumo energetico in meno
- Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce
Foratura circolare precisa in un'ampia gamma di materiali, tra cui legno, materiale plastico e acrilico
- Foratura estremamente precisa senza strappare o spaccare il materiale
Foratura estremamente confortevole
- Consente di evitare la preforatura nonostante il design extra lungo, foratura a punti precisa.
- Impedisce all'utensile di scentrarsi anche effettuando forature particolarmente profonde.
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiali a parete sottile
- Uscita del foro priva di sbavature
Foratura velocissima
- Notevolmente più veloce e con meno sforzo rispetto alle punte elicoidali HSS extra lunghe con geometria della punta tradizionale
Gambo a 3 lati
- Nessuna rotazione nel mandrino: lavoro più veloce e comodo
- Trasmissione della forza ottimizzata
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Esclusiva WÜRTH
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).
- L'innovativa geometria della punta esegue la perforazione passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così un'evacuazione ottimale. Si ottengono così fori circolari estremamente precisi.
- L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.
- Per l'uso con avvitatori a batteria e manuali, a colonna e verticali
- Per l'uso su acciaio fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone, bronzo, legno duro e morbido, materiale plastico (ad es. vetro acrilico, HPL, lastre serigrafiche) e materiali compositi (ad es. profili in materiale plastico con anima in acciaio)
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte per legno tradizionali
- Per impiego universale su superfici lisce, arrotondate e irregolari
Per ottenere un avanzamento ottimale della foratura ed evitare inceppamenti, è necessaria una frequente "ventilazione" della punta in caso di forature in profondità.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.