Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 338 19 pz
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz - 6
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 338 19 pz

Punta elicoidale SMART STEP originale con passo irregolare in attesa di brevetto (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari. Disponibile in cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gradini estremamente irregolari (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Perforazione notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce


Foratura circolare precisa in un'ampia gamma di materiali, tra cui legno, materiale plastico e acrilico, senza strappi o spaccature



Foratura estremamente comoda


  • Taglio di filettature interne preciso senza scentratura

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Possibilità di foratura angolata

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile

  • Uscita del foro priva di bave


Foratura notevolmente più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle punte elicoidali HSS tradizionali



Ideale per la foratura di rivetti e perni filettati



Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Esclusiva WÜRTH



Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).

  • I gradini dell'innovativa geometria della punta praticano una foratura graduale per raggiungere il diametro necessario. Per ottenere questo risultato, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.