Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale a gradini HSS AlTiN SMART STEP
Punta a gradini ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, angolo di spoglia innovativo tra le transizioni dei singoli gradini e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, confortevole e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Geometria innovativa con tre scanalature per trucioli tra le transizioni dei singoli gradini
- Durata utile fino a 3 volte superiore rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Foratura notevolmente più veloce rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Minimo sforzo necessario
- Processo di foratura completamente fluido e perfettamente controllato
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Partenza foratura precisa senza centraggio o punzonatura centrale
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature
Scanalatura a spirale con molatura profonda
Eccellente evacuazione del truciolo
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.