Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut - 1
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

La punta a gradini multiuso con rivestimento AlCrN e l'esclusiva tecnologia SMART STEP per un utilizzo flessibile e ad alta precisione in lamiera e ora anche per pezzi più spessi in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1.300 N/mm², ghisa, alluminio, ottone, bronzo, Plexiglas, plastica e legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fori circolari precisi



Nessun cambio utensile e tempi di lavorazione più brevi


  • Elimina la preforatura grazie alle punte elicoidali più piccole e alla foratura a punti precisa senza dover essere decentrata

  • Elimina la sbavatura aggiuntiva, perché questa funzione viene effettuata dal diametro maggiore del gradino successivo

  • Combina vari diametri del foro in un unico utensile

  • Foratura a punti molto rapida e foratura più veloce grazie a quattro taglienti ad alte prestazioni e alla tecnologia SMART STEP


Impiego flessibile e razionale


  • Ora adatta anche per pezzi più spessi, con spessore del materiale fino a 10 mm (rispetto alle punte a gradini convenzionali limitate alla foratura di lamiera fino a 4 mm di spessore)

  • Versione appositamente progettata che combina tutte le dimensioni dei fori (diam. 3,3-10,2 mm) per filetti per fori passanti da M4-M12 a 1,5xD in un unico utensile

  • Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali.

  • A differenza delle frese a corona con trapano magnetico, evita problemi nell'accesso a punti difficili da raggiungere (ad esempio su travi a T) o a causa della forza adesiva bassa


Foratura estremamente comoda


  • Foratura senza sforzo

  • Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Forza ridotta esercitata sull'utensile durante il processo di foratura


Rivestimento antiusura multistrato AlCrN


  • Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.050 °C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV

  • Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)


Gambo a 3 lati


Impedisce la rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile