Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a gradino con smusso per eseguire fori passanti, DIN 8374 RN media 90°
Con gambo cilindrico utile alla realizzazione di fori passanti secondo lo standard ISO 273 e alla contemporanea esecuzione di svasature (90°) per le forme A e B secondo lo standard DIN 74 parte 1. La velocità di taglio dipende dal diametro grande, l'avanzamento da quello piccolo.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.