Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per tegole in porcellana multipack con gambo poligonale 3 pz
La soluzione ideale anche per piastrelle in gres estremamente duro con durezza della graffiatura fino a 9, oltre che per vetro e porcellana
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Design speciale della geometria della piastra in carburo (smerigliatura di precisione multisuperficie)
- Foratura precisa
- Foratura precisa e priva di trucioli
Nuovo gambo poligonale
- Gambo anti-slittamento
- Ottima trasmissione di coppia
Indicatore di profondità della punta
L'anello colorato indica la profondità di foratura ideale
Raffreddamento non necessario
Foratura a secco
- Numero di giri max: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)
- Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg
- Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, significa che la punta è consumata.
- Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!
- Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!
- Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durate la foratura → Rischio di rottura!
- Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare
- Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).
Foratura a rotazione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura, vetro (non vetro blindato) e porcellana. Ideale per tapani elettrici e a batteria.
1. Iniziare la foratura con precisione millimetrica, applicando una leggera pressione
2. Accendere il trapano
3. Esercitare una pressione di contatto adeguata → Il rumore di raschiamento deve essere udibile
4. Ridurre la pressione di contatto una volta penetrata completamente la piastrella
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.