Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Solo pochi secondi per effettuare il collegamento
- Per uso universale
- Il manicotto di rilascio chiuso impedisce la contaminazione della parte interna
- Perni di bloccaggio temprati e resistenti all'usura
- Può essere utilizzato con nippli in acciaio
- Nessun pericolo di corrosione
- Parti di innesto in ottone
- Molle e anelli elastici di acciaio inossidabile
- Pressione di esercizio di 0–70 bar
- Resistenza alle temperature da -20°C fino a +100°C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.