Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Raccordo rapido con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth
Raccordo rapido con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth - 1
Raccordo rapido con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo rapido con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Ghiera di sbloccaggio ergonomica


Garantisce una presa sicura e previene lo scivolamento del componente.



La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano.


È necessaria solo una forza minima per un collegamento e uno scollegamento semplice, veloce e sicuro.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Ghiere di sbloccaggio in acciaio temprato


Per massima capacità di carico e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa



Materiale: Acciaio

Istruzioni