Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di raschietti PU 38 pz, con lame ad alette
Kit di raschietti di alta qualità con lame ad alette innovative per la rimozione senza danni del cordone di adesivo residuo durante la riparazione di parabrezza/cristalli
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per un ritaglio senza danni
- Le lame speciali con alette laterali consentono un taglio guidato preciso.
- Il tagliente affilato può essere guidato in modo affidabile vicino o lontano dal telaio del parabrezza/finestrino.
Maneggevolezza perfetta e bloccaggio lama ottimizzato
- L'impugnatura ergonomica 2C garantisce una guida ottimale senza affaticare le mani.
- Niente più oscillazioni della lama, per tagli sempre precisi
Flessibilità in spazi ristretti
- Manico aggiuntivo sottile per per spazi ristretti
- Entrambi i manici possono bloccare lame più spesse fino a 0,8 mm.
Stoccaggio sicuro delle lame negli appositi dispencer
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth 4.2.1 consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
- Per rimuovere il cordone di adesivo residuo sulla giunzione di parabrezza/finestrini dei veicoli
- Anche per la rimozione di adesivi, guarnizioni, residui di adesivi, ecc.
- Per tutti i lavori con lame per raschietto piccole con larghezza della lama da 12 a 20 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.