Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raschietto multifunzione con calotta di percussione e lama in acciaio inossidabile
Per raschiatura e levigatura, estrazione di chiodi, pulizia di rulli per pittura
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Foro ad occhiello per la rimozione di chiodi e perni
- Lama con incavo tondo per la pulizia di rulli per pittura o tubi
- Lama con estremità a punta per raschiare nelle scanalature o per l'uso come un coltello da stucco
- Manico ergonomico antiscivolo bicomponente, attenua i colpi di martello
- Lama lucidata a specchio per una facile pulizia
- La lama in acciaio inossidabile con spessore di 1,8 mm impedisce la corrosione da contatto
Il raschietto è progettato per l'uso con un martello ma non sostituisce lo scalpello per lavori di scalpellatura.
Rimozione di moquette, raschiatura di residui di colla, applicazione di stucco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.