In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
27 articoli con 45 versioni trovati
Rotondo
Con attacco stretto
A innesto
Con cappuccio in plastica
Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
For inserting into row of holes 5 mm
Montaggio a pressione
Il vetro può essere fissato usando una leva di bloccaggio.
With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
Con attacco
Con ventosa
Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
A paletta
A innesto e fissaggio
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.