Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Riscontro senza bocchetta di protezione regolabile
Per serrature multiple a due o quattro bulloni
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il raccordo a vite a gomito a 20° offre una maggiore protezione antieffrazione
- La pressione di contatto della porta può essere regolata tramite un raccordo eccentrico AF 3 ± 1,5 mm oppure tramite la rotazione del blocco di 180°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.