Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella a 45° con foro ovale
Per un ottimale trasferimento della forza di trazione nelle giunzioni acciaio/legno realizzate con viti ASSY a testa piana svasata.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti ASSYplus FT 4
- La testa della vite non fuoriesce quando si utilizzano piastre metalliche sottili
- Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica
- Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
- Classi di servizio: 1 e 2
Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.
Ideale per il montaggio di piastre metalliche in ambienti interni e umidi con viti a testa piana svasata ASSY 4 CSMP o ASSY 3.0 o ASSYplus FT 4 in acciaio.
Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus 4 FT.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.