Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rubinetto Filettatura DN 45 per taniche in materiale plastico da 5 l e 10 l
Il rubinetto consente di riempire ed erogare liquidi in modo semplice e rapido e consente di dosare grandi quantità di liquido in un breve periodo di tempo.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vantaggi:
- Dosaggio rapido, semplice e pulito senza sversamenti
- L'inclinazione consente di far scorrere il liquido per un dosaggio comodo e pulito, anche in flaconi con collo filettato stretto.
- Leva scorrevole per un facile utilizzo
- Portate elevate - > 5 litri/min
- Resistente a un gran numero di prodotti chimici
- Conforme alle normative per il settore alimentare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.