Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota in gomma con supporto girevole e freno di bloccaggio
Nucleo in poliammide 6 (nylon)
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Mozzo con cuscinetto a sfere
- Rivestimento esterno in gomma vulcanizzata con resistenza aumentata allo strappo e all'usura. Durezza 73 Shore A (±3)
- Temperatura di esercizio da -20°C a +70°C
- Supporto girevole su cuscinetto a sfere
Non adatto per l'uso in presenza di solventi, idrocarburi e oli minerali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.