Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota con supporto rotante e freno di bloccaggio
Ruote in gomma standard con cerchioni in lamiera, non lasciano segni, scorrevoli, grigio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Mozzo con frizione
- Non danneggia i pavimenti
- Resistenza: 80±5 Shore A
- Ruote in gomma resistenti all'abrasione
- Cerchione composto da due dischi in lamiera, rivettati ed elettrozincati
- Bassa rumorosità
- Ridotta resistenza allo scivolamento
- Temperatura di applicazione: Da -20 °C a +60 °C
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio elettrozincata
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Anello parapolvere
Per ambienti umidi. Resistente agli acidi diluiti. Non resistente ai solventi organici e agli oli. Queste ruote sono utilizzate per mobili, arredamento di negozi, vetrine, applicazioni industriali e manifatturiere e in alberghi e ospedali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.