Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento scatola fusibili
Per la protezione di singoli circuiti elettrici a 12 V come illuminazione, prese triple, ecc.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- È possibile collegare diversi circuiti
- Protezione dei singoli circuiti elettrici
- Tensione di ingresso massima di 36 V
- Contiene tutti i materiali necessari per il collegamento
- Portafusibili etichettabili
- Luce LED per un controllo rapido del funzionamento
- Massimo 30 A per circuito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.