Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma di poliuretano 2K TWIST
Schiuma bicomponente per il fissaggio rapido dei telai delle porte
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Pulire e sgrassare il substrato.
- Proteggere le superfici esposte a una contaminazione accidentale della schiuma.
- Se la confezione (bomboletta) è fredda, riscaldarla fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Ruotare 5 volte in senso orario il tappo sul fondo della confezione.
- Agitare energicamente la bomboletta (circa 40 sec: 20 volte capovolta, quindi 20 volte con la valvola rivolta verso l'alto) per miscelare accuratamente gli ingredienti. Il colore blu uniforme della schiuma indica che gli ingredienti sono stati mescolati correttamente.
- Avvitare la bomboletta all'applicatore.
- La posizione di lavoro della bomboletta è con la "valvola in basso".
- Riempire le fessure verticali con schiuma dal basso verso l'alto.
- Non riempire l'intero spazio in quanto la schiuma aumenta di volume.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.