Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schiuma monocomponente PUR 65
Schiuma PU monocomponente ad alto rendimento per applicazione a pistola
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Schiuma ad alto rendimento
Rendimento molto elevato (fino a 65 l di resa in schiuma liberamente espansa; fino a 85 metri lineari in fughe di Ø 2,5 cm)
Bombola a svuotamento totale
- Meno sprechi di prodotto
- Notevole risparmio di tempo e denaro
Schiuma PU utilizzabile tutto l’anno
- Utilizzabile nella stagione invernale
- Nessun problema anche se utilizzata in ambienti e su superfici con temperatura pari a -5°C
Schiuma PU classe B2 qualitativamente superiore
- Schiuma strutturalmente più fine ed omogenea
- Inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi
- Alta resistenza alle sostanze chimiche, al calore ed all’invecchiamento
Schiuma PU lavorabile
- La schiuma PU, una volta indurita, può essere verniciata, tinteggiata o intonacata
- Grado di insonorizzazione testata dall'istituto IFT di Rosenheim
- Valore Rst, w 59 dB
La schiuma aumenta fino a 2 volte il suo volume
Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di schiuma PU ancora fresca con l’apposito pulitore
Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana
Pulire sbavature di schiuma non indurita con il pulitore
La schiuma indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi, bitume o superfici trattate con agenti distaccanti
Non contiene formaldeide
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Pe riempire, isolare, sigillare ed incollare. Applicabile su intonaco, cemento, marmo, pietra, PVC-duro, materie plastiche, metallo e legno
Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grasso o oli
Agitare la bombola con forza almeno 20/30 volte
Le temperatura ottimale d’applicazione e della bombola è pari a +20°C
Importante: inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione della schiuma ed ogni strato di schiuma durante e dopo l’applicazione
Un’adeguata umidificazione consente alla schiuma di aumentare il proprio volume fino ad un 30% in più. Inoltre garantisce una corretta adesione alla superficie, l’espansione completa delle cellule e l’indurimento totale in profondità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.