Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a tazza MBS HW
Sega multi-gamma per uno schema di foratura preciso e pulito con tolleranze ridotte
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Taglio CNC uniforme con geometria di taglio allineata specificamente per ridurre la pressione di taglio
Foratura precisa e pulita con basse tolleranze
Punta di centraggio sfalsata e ottimizzata (sistema GS protetto)
- Elimina la necessità di bulinatura, dato che la punta è autocentrante
- Notevole riduzione di forza di perforazione con riduzione del tempo di perforazione di oltre il 50% con minor consumo di energia (a seconda del trapano portatile usato)
Taglienti in carburo metallico perfettamente integrati nella sede, grazie ad un esclusivo processo di brasatura, completamente automatico
Elevate prestazioni di taglio e lunga durata
Molla di espulsione
- Protegge i denti sensibili dagli urti dopo la preforatura, quando la sega a tazza penetra nel materiale
- Espelle automaticamente la sezione forata ("nucleo di foratura") una volta completata la perforazione: Attenzione: La molla di espulsione può essere utilizzata con materiali fino a 8 mm di spessore. Con materiali più spessi, la molla deve essere rimossa. In caso contrario, la profondità di taglio sarà limitata (la molla è compressa).
Corpo base pieno con scanalature per trucioli sfalsate
Asportazione dei trucioli ottimale, anche con materiali più spessi: Attenzione: Si raccomanda comunque la "ventilazione" della sega a tazza, ovvero il suo arresto per la rimozione dei trucioli, quando si lavora con materiale con spessore di 6 mm e superiore. L'operazione di foratura può continuare.
Gambo temprato separatamente da∅ 32 mm
Compensazione per forze di torsione e coppie ∅ crescenti associate all'aumentare del diametro
Assicurarsi che la sega a tazza sia ben fissata nel mandrino. Evitare di utilizzare la sega a tazza in posizione inclinata. Indossare indumenti protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti ecc. quando si lavora.
Per l'utilizzo con trapani verticali e portatili su acciai per utensili, acciai da costruzione, metalli non ferrosi, metalli inossidabili (ad es. A2 e A4), materie plastiche, legno massello, laminato, calcestruzzo cellulare e cartongesso. Adatto per il taglio di tubi e superfici curve o profilate (anche per fori sovrapposti).
- Trapano manuale per materiale fino a 6 mm di spessore e diametro sega max. 30 mm.
- Trapano per materiale fino a 20 mm di spessore e > diametro sega 30 mm.
- Raccomandazione: Albero MK-2 per seghe di diametro 64 mm, utilizzabile anche per seghe di diametro a partire da 32 mm.
- Attenersi alle velocità di taglio consigliate.
- Assicurarsi che la sega sia sufficientemente raffreddata e ben lubrificata.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, consultare le istruzioni per l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.