Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore di movimento con connettore
Per il comando automatico delle luci dell'abitacolo del veicolo. Con connettore per il collegamento all'alimentazione del veicolo.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tensione di alimentazione: 12 V/24 V
- Componenti elettronici a tenuta d'acqua
- Intervallo di rilevazione: 360° orizzontale e 110° verticale
- Distanza massima: 7 metri
- Interruttori solo in risposta al movimento e al calore del corpo
Il sensore di movimento ha un tempo di commutazione fisso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.