Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Manometro di pressione del serbatoio (max. 6 bar)
- Capacità 10 l
- Lunghezza tubo flessibile 2,5 m
- Valvola di sicurezza per sovrapressione e per il rilascio della pressione residua
- Grande imbuto di riempimento
Per i lavori di carotaggio in assenza di un attacco dell'acqua in cantiere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.