Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata in pollici 12 pz con profilo POWERDRIV®
Utensile corto ZEBRA® di qualità professionale
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Serie di 12 chiavi combinate, misure in pollici
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate
- Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce. Tolleranze minime garantiscono alta affidabilità e maggior sicurezza
- La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.