Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Serie chiavi poligonali doppie, metriche 8 pz con profilo POWERDRIV®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi poligonali doppie, metriche 8 pz con profilo POWERDRIV®

Strumentazione di qualità professionale ZEBRA® incurvata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pratico assortimento di 8 pezzi con chiavi poligonali doppie a inclinazione profonda


  • Chiavi poligonali doppie di alta qualità in un assortimento di 8 pezzi

  • Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base


Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste con curvatura profonda di 18° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio