Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi poligonali doppie, metrica Con profilo POWERDRIV®, 10 pz
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratico assortimento di chiavi poligonali doppie metriche a curvatura profonda, 10 pz
- Queste chiavi poligonali doppie di alta qualità sono fornite in un kit di dieci pezzi.
- Ciò le rende ideali come equipaggiamento di base per officina.
Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi
- La chiave poligonale doppia ha un disassamento profondo di 18° sull'estremità chiusa per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Anche le estremità chiuse sono lucidate.
- La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave per raccordi a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.