Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi poligonali doppie, misure metriche 12 pz con profilo POWERDRIV®
Teste fortemente incurvate, qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratico assortimento di 12 chiavi poligonali doppie metriche incurvate
- Chiavi poligonali doppie di alta qualità in un assortimento di 12 pezzi
- Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base
Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi
- Teste con curvatura profonda di 18° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte
- Teste lucidate
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.