Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Serratura ad infilare per porte WC/bagno Classe 3
Serratura ad infilare per porte WC/bagno Classe 3 - 1
Serratura ad infilare per porte WC/bagno Classe 3 - 2
Serratura ad infilare per porte WC/bagno Classe 3 - 3
Serratura ad infilare per porte WC/bagno Classe 3 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura ad infilare per porte WC/bagno Classe 3

Serratura a chiusura ammortizzata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Alloggiamento serratura chiusa, zincato



Scrocco insonorizzato


La porta può essere chiusa senza alcun rumore



Azione di bloccaggio tramite chiavistello quadrato



A singola mandata


Il chiavistello fuoriesce di 10 mm dalla serratura



Tutte le dimensioni sono a norma DIN 18251-1, con aperture per accessori

Prova di prestazioni

Chiave di classificazione a norma DIN EN 12209: 2003


| 3 | M | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | D | 2 | 0 |


Campo d'impiego: 3


Funzionalità a lungo termine: M


Massa della porta e forza di chiusura: 5


Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo: 0


Sicurezza: 0


Resistenza alla corrosione: C


Livello di protezione e resistenza alla foratura: 3


Campo di utilizzo della porta: B


Tipo di funzionamento di chiave e serratura: C


Tipo di funzionamento del perno: 2


Riconoscimento chiave:

Indicazione

Non include contropiastra.