Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Serratura a infilare per porte d'ingresso PZ classe 3
Serratura a infilare per porte d'ingresso PZ classe 3 - 1
Serratura a infilare per porte d'ingresso PZ classe 3 - 2
Serratura a infilare per porte d'ingresso PZ classe 3 - 3
Serratura a infilare per porte d'ingresso PZ classe 3 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura a infilare per porte d'ingresso PZ classe 3

Serratura a chiusura ammortizzata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Alloggiamento serratura chiusa, zincato



Scrocco insonorizzato


La porta può essere chiusa senza alcun rumore



Foro a cilindro profilato con funzione di trattenimento


Lo scrocco può essere azionato con la chiave sfruttando la funzione di trattenimento



Supporto della scatola della serratura vicino alla maniglia


Il supporto della scatola serratura vicino alla maniglia consente una coppia significativamente maggiore durante l'avvitatura delle rosette, che praticamente elimina la possibilità di ammaccature della maniglia o la rottura del rivestimento superficiale della porta



A doppia mandata


  • Elevato livello di sicurezza

  • Il chiavistello fuoriesce di 20 mm dalla serratura


Il montaggio del kit di mascherine per toppa consente di inserire la serratura nelle porte interne



Tutte le dimensioni sono a norma DIN 18251-1, con tre boccole anti schegge


Le boccole anti schegge impediscono l'ingresso di schegge nell'alloggiamento serratura

Prova di prestazioni

Chiave di classificazione a norma DIN EN 12209: 2003


| 3 | M | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | D | 2 | 0 |


Campo d'impiego: 3


Funzionalità a lungo termine: M


Massa della porta e forza di chiusura: 5


Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo: 0


Sicurezza: 0


Resistenza alla corrosione: C


Livello di protezione e resistenza alla foratura: 3


Campo di utilizzo della porta: B


Tipo di funzionamento di chiave e serratura: C


Tipo di funzionamento del perno: 2


Riconoscimento chiave:

Indicazione

Non include contropiastra.