Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura ad infilare per porte d'ingresso, PZ classe 4
Serratura a chiusura ammortizzata per porte di edifici a filo
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Quando si utilizza il supporto della scatola della serratura vicino alla maniglia, è possibile applicare una coppia di serraggio significativamente maggiore durante l'avvitatura delle rosette, impedendo quasi del tutto inceppamenti della maniglia o rotture del rivestimento superficiale della porta
- Scrocco e barra antirumore per una chiusura silenziosa della porta
- Foro a cilindro profilato con funzione di trattenimento
- Alloggiamento serratura chiuso, zincato
- La serratura è dotata di boccole anti schegge che impediscono l'ingresso di schegge nell'alloggiamento serratura.
Non include contropiastra.
Con il montaggio del kit mascherine per toppa, la serratura può essere inserita nelle porte interne.
Adatto per porte d'ingresso a filo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.