Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Set di inserti TX maschio SUPER GRIP
Set di inserti TX maschio SUPER GRIP - 1
Set di inserti TX maschio SUPER GRIP - 2
Set di inserti TX maschio SUPER GRIP - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di inserti TX maschio SUPER GRIP

Utilizzabili per allentare le viti con bussole TX stondate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Adatti per tutte le bussole TX:


Il profilo speciale dell'inserto consente di "mordere" e svitare una bussola TX stondata


Materiale particolarmente resistente e di alta qualità


Utilizzabili con un cacciavite o un cricchetto con l'adattatore da 1/2'' x 10 mm in dotazione


Contiene inserti T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg di 50 mm con attacco esagonale da 1/4'' e inserti T45, T50, T55 lg di 38 mm con attacco esagonale da 10 mm

Indicazione