Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento inserti C 6.3 (1/4 poll.) con clip per cintura 17 pezzi
Assortimento inserti C 6.3 (1/4 poll.) con clip per cintura 17 pezzi - 1
Assortimento inserti C 6.3 (1/4 poll.) con clip per cintura 17 pezzi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento inserti C 6.3 (1/4 poll.) con clip per cintura 17 pezzi

Pratica clip per cintura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Accesso rapido agli inserti

  • I 16 inserti sono inseriti saldamente nel robusto portainserti e sono facili da estrarre.

  • È inoltre disponibile spazio per un massimo di quattro inserti aggiuntivi.

  • La pratica clip in metallo si aggancia semplicemente alla cintura e consente di tenere l'assortimento inserti a portata di mano.

  • Gli inserti robusti soddisfano i requisiti per l'uso in officina e all'aperto.

  • Ideale per tutte le applicazioni standard

  • Sempre a portata di mano: con i 16 inserti più usati lunghezza 25mm e portainserti da 1/4 poll.,

  • Pratico portainserti universale

Portainserti universale E 6.3 (1/4 poll.) con magnete


  • Il portainserti è idoneo per collegare in modo rapido e affidabile gli attacchi da 1/4 poll. e gli utensili da 1/4 poll.

  • Il portainserti è dotato di un manicotto in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, un anello d'arresto e un robusto magnete permanente.

  • 74 mm di lunghezza, il che lo rende adatto per la maggior parte delle applicazioni