Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit traverse Sensomatic per sistemi di apertura elettromeccanici per cassetti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Combinazione 2 in 1
- Sistema di apertura elettromeccanico con chiusura Soft-close, apertura e chiusura estremamente comode con sistema di ammortizzamento meccanico
- Supporto di movimento elettronico per apertura del cassetto
- Soft-close
Sensomatic
- Il sistema di apertura può essere azionato toccando o tirando leggermente lungo l’intera superficie del frontale
- Un alimentatore può alimentare fino a 30 dispositivi di apertura
- Si possono aprire fino a tre cassetti contemporaneamente
- La minore profondità di montaggio (tra il pannello posteriore e il corpo del cassetto) presente sul mercato
Facile da montare
Cablaggio semplice: Plug&Play
Contenuto:
- 2 staffe trasversali
- 2 connettori trasversali alto/basso
Un unico dispositivo di apertura per tutte le classi di peso e per larghezze mobili fino a 1200 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.