Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per condotto di ventilazione
Sigillante speciale inodore, elastico ed ecologicamente sicuro
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inodore
Nessun odore sgradevole per gli utenti e l'ambiente.
Elastico
Assorbe l'allungamento del materiale nel lungo periodo, prevenendo efficacemente la formazione di crepe sui giunti.
Resistente all'invecchiamento e alle intemperie
Non contiene sostanze che compromettono la bagnatura della vernice.
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- Si prega di osservare la scheda "Note di carattere generale relativa all'applicazione di sigillanti"
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente
- Un maggiore spessore del rivestimento aumenta il tempo di indurimento
Per sigillare i condotti di ventilazione e gli impianti e i sistemi di aspirazione delle cucine industriali.
- La superficie deve avere una buona capacità portante e deve essere pulita, asciutta e priva di grasso, ruggine e acqua
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.