Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per flange a media resistenza senza colature
Adesivo viscoso e materiale sigillante per sigillare flange e superfici con crepe larghe
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prodotto viscoso
Il materiale non gocciola e non cola, per cui è ideale per lavori in elevazione e su superfici verticali.
Giunzione al 100%
Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.
Lievemente flessibile
Compensa la differenza di espansione tra i differenti materiali.
Sigillatura immediata anche con carichi di pressione minimi
La pressione di carico può essere applicata immediatamente. Nessun tempo di attesa.
Utilizzabile anche su metalli passivi
- Utilizzabile anche per flange in alluminio
- Un unico prodotto per una vasta gamma di materiali.
Indurimento rapido
Breve durata
Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Senza silicone, solventi e oli
Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate. È sempre preferibile eseguire prove preliminari.
Per sigillare superfici e giunti con flangia dimensionalmente stabili con un'elevata distanza tra le parti. Adatto anche per metalli passivi, come per sigillare flange di alluminio o per coppie di materiali differenti. Applicazioni nel settore automobilistico e veicoli commerciali, fabbricazione di metallo e utensili, nautica, costruzione di macchinari e motori, applicazioni elettriche ed elettroniche.
Questa plastica liquida polimerizza quando è esposta all'ossigeno e in combinazione con il contatto con il metallo. Le superfici di incollaggio devono essere asciutte,
prive di polvere e grasso. Bagnare sufficientemente le superfici adesive e incollarle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.