Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sigillante per motori Sigillante per motori
Sigillante per motori Sigillante per motori - 1
Sigillante per motori Sigillante per motori - 2
Sigillante per motori Sigillante per motori - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per motori Sigillante per motori

Sostituisce le guarnizioni solide di motori, contenitori sotto pressione e raccordi filettati.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Alta stabilità termica


Sigillatura affidabile fino a temperature di 280 °C.



Resistente a pressioni bar elevate


Adatto anche per impianti ad alta pressione e serbatoi a pressione.



Ottima aderenza


Sigilla permanentemente e in modo sicuro tutte le superfici, tranne quelle metalliche passive, in vetro e in ceramica.



Buona adattabilità


  • Adatto anche per superfici di tenuta irregolari

  • Si ottiene una sigillatura completa


Elasticità permanente


Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti



Resistente alla corrosione


Riempie completamente le aperture.



Senza solventi e silicone



Sistema DOS:


  • Utilizzo pratico con una sola mano grazie alla chiusura intelligente

Una mano rimane sempre libera.


  • Sistema di erogazione regolabile di continuo

L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.


  • Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione

Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno

Indicazione

Non sostituisce la guarnizione testa cilindro del motore. In caso di esposizione prolungata, le seguenti materie plastiche potrebbero risentirne: polivinile, ABS, SAN, polisolfone, PVC, policarbonato, polistirene e superfici verniciate.

Area di applicazione