Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone alte temperature
Speciale sigillante per giunti soggetti a temperature elevate
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Alta stabilità termica
Resistenza alle temperature fino a +285°C, per brevi periodi fino a +300°C
Elevata resistenza a una grande varietà di sostanze chimiche
Adatto per giunti soggetti a carichi chimici (vedi tabella di resistenze).
Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV
- Per sigillature nella costruzione di forni, impianti di riscaldamento, condizionatori, lavatrici e asciugatrici
- Primer non richiesto:
- acciaio inossidabile, smalto, vetro, piastrelle
- Primer richiesto: alluminio (grezzo, anodizzato e verniciato a polvere), cromo
Si prega di osservare la scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.