Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE
Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE - 1
Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE - 2
Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE - 3
Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE - 4
Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE

Adesivo e sigillante tixotropico, a media resistenza e polimerizzazione anaerobica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

ALL IN ONE può essere utilizzato come frenafiletti o per la sigillatura di tubi, flange e alloggiamenti e per il fissaggio di cuscinetti su aste o alberi.



Caratteristiche


  • Rimovibile con utensili a mano

  • Previene la ruggine e la corrosione

  • Resistente al calore fino a 150°C

  • Polimerizzazione uniforme su un'ampia gamma di metalli, tra cui acciaio inossidabile e la maggior parte degli elementi di fissaggio placcati

  • Altamente resistente ai solventi


ALL IN ONE soddisfa i seguenti requisiti


  • Categoria NSF FDA P1 per il contatto indiretto con gli alimenti

  • Standard ANSI 61 per l'uso in impianti di acqua potabile

  • Certificazione DVGW per applicazioni con tubi per gas (DIN EN 751-1)

  • Omologazione KTW (plastica a contatto con acqua potabile)


Vantaggi se utilizzato come frenafiletti


  • Previene movimenti, allentamenti e perdite indesiderati

  • Ideale per viti di regolazione, viti di calibrazione, calibri e dispositivi di fissaggio fino a M80

  • Resistente alle vibrazioni

  • Ideale per il riempimento di crepe e interstizi


Vantaggi se utilizzato come sigillante per tubi


  • Per sigillare tutti i giunti e i raccordi di tubi metallici

  • Non si restringe e non blocca gli impianti

  • La guarnizione resiste a vibrazioni e urti

  • Sigilla contro gas e fluidi comuni

  • Il prodotto è disponibile con approvazioni per acqua potabile e gas

  • Previene la corrosione e il grippaggio

  • Sigilla i raccordi con filettature fino a 3 poll. ed è resistente al calore fino a 150 °C


Vantaggi se utilizzato come sigillante per superfici


  • Per sigillare superfici e flange

  • Sostituisce le guarnizioni solide - riduce la quantità di scorte necessarie

  • Riempie spazi fino a 0,5 mm

  • Nessun effetto di assestamento

  • Resiste all'alta pressione dopo la polimerizzazione


Vantaggi se utilizzato per il fissaggio dei cuscinetti


  • Per il fissaggio di parti di collegamento cilindriche

  • Riduce o elimina costose lavorazioni grazie alla possibilità di tolleranze maggiori

  • Elimina i requisiti specifici di finitura delle superfici

  • Prolunga la durata dell'attrezzatura grazie a una maggiore resistenza alla fatica e alla corrosione

  • Riempie completamente gli spazi e garantisce il contatto completo con il materiale