Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola per lavaggio L, dura
Spazzola multiuso per lo sporco più ostinato, adatta anche per superfici più grandi.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Grande foro a forma di goccia per essere facilmente appesa e per semplificare la pulizia.
Setole angolate, rigide
per una migliore accessibilità negli angoli e nelle fessure
Ad un'estremità della spazzola ci sono filamenti ancora più duri
per staccare lo sporco più ostinato
Il design ergonomico consente una presa migliore
Ideale per la pulizia di grandi superfici
Materie prime conformi FDA
- Indicata anche per aree di preparazione di alimenti
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Interamente colorato, disponibile in cinque colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata
Priva di ftalati
Spazzola multiuso adatta per la pulizia di tavoli, nastri trasportatori, taglieri, secchi, macchine, attrezzature per la lavorazione degli alimenti, grandi vassoi e angoli difficili da raggiungere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.