Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a mano, media
Idonea per pulire sporcizia fine e grossolana
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Setole angolate
Le setole angolate consentono di spazzolare con facilità bordi e angoli.
Stoccaggio salvaspazio
Può essere appesa alla staffa a parete o agganciata tramite il pratico occhiello.
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzato anche in campo alimentare
- Conforme Halal
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
Privo di ftalati
Le setole leggermente più dure rendono la spazzola adatta per la rimozione di sporcizia e aderenze fini, grossolane, umide e persino grasse.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.