Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spelafili AM 280 PLUS
Protezione automatica della lama, per evitare lesioni da taglio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Sistema di staffe intercambiabili ∅4-70 mm per la spelatura di tutti i cavi tondi convenzionali
- Finestra di osservazione sulla staffa intercambiabile per l'ispezione visiva del processo di taglio (∅ 4-28 mm)
- Regolazione della profondità di taglio del coltello interno: max 3,5 mm
- Regolazione della profondità di taglio della lama a gancio: 4 impostazioni (2,8-4,6 mm)
- Lama rivestita in nitruro di titanio, per una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata
- Regolazione automatica per tagli circolari e longitudinali
- Lama di ricambio rivestita in nitruro di titanio nell'alloggiamento
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse, in quanto l'utensile non è isolato.
Per spelatura guaina NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 ∅ da 13 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.