Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tira acqua con minimanico
Tira acqua ultra igienico con labbro in gomma morbida e flessibile.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Paraspruzzi
Integrato assicura igiene, robustezza e efficace protezione dagli spruzzi d'acqua
Maggiore durata
Il corpo allungato riduce l'usura alle estremità del labbro in gomma per migliorare la durata e l'efficienza.
Abbinabile al manico in alluminio ergonomico
Impiegabile anche su pavimenti lisci
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzato anche in campo alimentare
- Conforme Halal
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Superfici lisce e arrotondate per una migliore igiene e una pulizia più semplice
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
Privo di ftalati
Per una rimozione semplice e veloce di liquidi e particelle su tutte le superfici lisce, come tavoli, macchine e pavimenti lisci.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.