Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cassetto VIONARO V8 H89
Cassetto VIONARO V8 H89 - 1
Cassetto VIONARO V8 H89 - 2
Cassetto VIONARO V8 H89 - 3
Cassetto VIONARO V8 H89 - 4
Cassetto VIONARO V8 H89 - 5
Cassetto VIONARO V8 H89 - 6
Cassetto VIONARO V8 H89 - 7
Cassetto VIONARO V8 H89 - 8
Cassetto VIONARO V8 H89 - 9
Cassetto VIONARO V8 H89 - 10
Cassetto VIONARO V8 H89 - 11
Cassetto VIONARO V8 H89 - 12
Cassetto VIONARO V8 H89 - 13
Cassetto VIONARO V8 H89 - 14
Cassetto VIONARO V8 H89 - 15

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassetto VIONARO V8 H89

Pratico cassetto standard con design estremamente sottile da 8 mm per qualsiasi applicazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Riciclabile al 100%, senza parti in materiale plastico

  • Stesso montaggio anteriore su tutti i telai con tasselli ad espansione preassemblati

  • Struttura robusta per un'elevata stabilità

  • 5 opzioni di dimensioni regolabili

  • Regolazione dell'inclinazione integrata, regolazione laterale e in altezza tramite innesto a scatto, regolazione della profondità opzionale e regolazione radiale

  • Uso completo dello spazio di stoccaggio grazie ai lati interni dritti e alla larghezza di montaggio minima

  • Montaggio e rimozione del frontale senza utensili

  • Non è necessario lavorare il fondo
Indicazione
  • La profondità netta del cassetto varia a seconda dello spessore della parete posteriore.

  • Connettore fondo frontale art. n. F148 026 744 a partire dalla larghezza del mobile consigliata di 600 mm

  • Quando si utilizza un pannello posteriore da 8 mm, utilizzare una vite speciale art. n. F138 139 696

  • Colore: ghiaccio, simile al bianco segnale RAL 9003

  • Colore: zircone, simile a nero onice RAL 0002500

  • Non combinare la regolazione della profondità opzionale con l'unità Tipmatic

  • Preforare i punti di fissaggio dell'innesto a scatto sul lato inferiore del cassetto utilizzando la dima di foratura art. n. F146 133 145
Istruzioni